曜日別特売
RS0115 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 74153486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)115
内容量1丁注文コード74153486品番RS0115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用トラスコ品番223-6284材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7対辺寸法(mm)115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする