曜日別特売
116A4 カッティングシートA4版 中川ケミカル 74156435

カッティングシートA4版

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
コスモス
コスモス
ローズピンク
チェリーレッド
マローピンク
チリアンパープル
チェリーピンク
ベビーピンク
ラムブラーローズ
ラズベリー
ローズマダー
カーマイン
パーシアンローズ
プラム
ガーネット
ピアニーレッド
プリムラ
コーラル
サルビア
マゼンタ
バーミリオン
シグナルレッド
ポピーレッド
ロブスター
ケチャップ
スカーレット
バーベリーレッド
ワイルドストロベリー
ルビー
オペラ
ブリック
ローズアッシュ
ベルベット
マロン
ミスティピンク
パウダーピンク
ホワイトピンク
ストロベリーガム
ピンクグレー
ビターピンク
チェリーアッシュ
キャロット
サンバースト
サンキス
マリーゴールド
サフラン
タイガーリリー
ナジット
ローズストーン
カプチーノ
ブラウン
ライトブラウン
アイボリー
チョコレート
ダークブラウン
ベージュ
サーモン
サニーオレンジ
オレンジ
キャメル
クロームオレンジ
マンダリン
内容量1枚注文コード74156435品番116A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

A4サイズの装飾用シートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用にトラスコ品番226-2106材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.1コスモス質量(g)27粘着剤アクリル系縦(mm)310横(mm)225
注意
※色目によって対候性は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする