中川ケミカル
カッティングシートA4版 透明タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
透明ピンク
トラスコ品番
225-1527
注文コード
74157065
品番
112CA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズの装飾用シートです。
透明の装飾用シートです。
ガラスや透明アクリルに貼って、視界をさえぎることなく綺麗に色を透過します。
用途
屋内または短期屋外用に
トラスコ品番
225-1527
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.1
色
透明ピンク
質量(g)
19
粘着剤
アクリル系
縦(mm)
310
横(mm)
225
注意
※色目によって対候性は異なります。
※広い面積で使用した場合、色むらが目立つことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません