CSWS3205050IT 糸入り透明防炎耐寒シート 菊地シート 74157397

CSWS3205050IT 糸入り透明防炎耐寒シート 菊地シート 74157397
CSWS3205050IT 糸入り透明防炎耐寒シート 菊地シート 74157397

糸入り透明防炎耐寒シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)50
内容量1巻注文コード74157397品番CSWS3205050IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製

用途
飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
トラスコ品番249-8163材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)形状ロールタイプ幅(mm)2050厚さ(mm)0.3質量(kg)24.6糸入透明長さ(m)50伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直火に当たる場所での使用は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,500/税込9,350
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする