曜日別特売
TS-TFREC05119NWH 不燃認定両面塩ビコーティングシート 菊地シート 74157555

不燃認定両面塩ビコーティングシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
長さ(m)19
内容量1巻注文コード74157555品番TS-TFREC05119NWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

国土交通大臣による不燃認定品です。

用途
養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
トラスコ品番249-8173形状ロールタイプ幅(mm)510厚さ(mm)0.19材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング質量(kg)2.55ホワイト長さ(m)19伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)質量(g/m2)250引裂強度(N)44(横)、52(縦)表面抵抗値(Ω)100G耐水圧(mmH2O)1500超え引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)特性防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする