曜日別特売
SC700H97001A 飛散防止フィルム SC700H 中川ケミカル 74157573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC700H97001A 飛散防止フィルム SC700H 中川ケミカル 74157573
SC700H97001A 飛散防止フィルム SC700H 中川ケミカル 74157573
SC700H97001A 飛散防止フィルム SC700H 中川ケミカル 74157573
SC700H97001A 飛散防止フィルム SC700H 中川ケミカル 74157573

飛散防止フィルム SC700H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)970
幅(m)0.97
内容量1巻(1m)注文コード74157573品番SC700H97001A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
JIS A5759の飛散防止機能を満たしております。
最大50m巻です。

用途ガラスのUVカット・飛散防止にトラスコ品番251-5248材質ポリエステル系幅(mm)970厚さ(mm)0.05質量(kg)0.2透明長さ(m)1幅(m)0.97
注意
※2カット以上は、別途加工費がかかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする