曜日別特売
TS-FCC4030IT3 タテヨコ切れる間仕切カーテン 糸入透明 菊地シート 74157607

TS-FCC4030IT3 タテヨコ切れる間仕切カーテン 糸入透明 菊地シート 74157607
TS-FCC4030IT3 タテヨコ切れる間仕切カーテン 糸入透明 菊地シート 74157607
TS-FCC4030IT3 タテヨコ切れる間仕切カーテン 糸入透明 菊地シート 74157607

タテヨコ切れる間仕切カーテン 糸入透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)4080
内容量1枚注文コード74157607品番TS-FCC4030IT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。

用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シートトラスコ品番249-8152材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮形状ビニールカーテン幅(mm)4080厚さ(mm)0.3質量(kg)4.9白糸入り透明長さ(m)3ハトメ数15伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)
注意
※本製品にはランナー・Sカン・レール等の取り付け金具は含まれておりません。
※鋭利な部分や突起物に当たると裂ける場合があります。
※ハサミやカッターを使用して切断する際、思わぬケガをする場合がありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする