キングコーポレーション
洋形 封筒 クラフト(OKゴールド)封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
洋形5号タテ型
洋形4号タテ型
洋形5号タテ型
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
74158343
品番
030201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)
トラスコ品番
216-2402
質量(kg)
9.4
色
茶
サイズ
洋形5号タテ型
エコマーク認定
認定
縦(mm)
217
横(mm)
95
エコマーク認定番号
18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません