キングコーポレーション
洋形 窓明封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
洋形6号タテ型
洋形5号タテ型
洋形6号タテ型
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74158465
品番
120451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)
トラスコ品番
216-2472
質量(kg)
3.55
色
茶
サイズ
洋形6号タテ型
縦(mm)
190
横(mm)
98
窓枠
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません