キングコーポレーション
洋形封筒 Hiソフトカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ピンク
スカイ
ピンク
ブルー
グレー
ウグイス
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40000枚)
注文コード
74158587
品番
162612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適
トラスコ品番
216-5594
質量(kg)
10.5
色
ピンク
サイズ
洋形6号
縦(mm)
98
横(mm)
190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません