キングコーポレーション
角形ケント封筒 (白特A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
角形1号
角形0号
角形1号
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158684
品番
010204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
トラスコ品番
216-8735
質量(kg)
12.95
色
白
サイズ
角形1号
縦(mm)
382
横(mm)
270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません