キングコーポレーション
長形40号 カラー封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウグイス
スカイ
グレー
ウグイス
ミズ
クリーム
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
74159637
品番
020614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
トラスコ品番
216-5639
質量(kg)
7.2
色
ウグイス
サイズ
長形40号
縦(mm)
225
横(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません