曜日別特売
080423 角形 封筒 スミ貼 白特A キングコーポレーション 74160294

080423 角形 封筒 スミ貼 白特A キングコーポレーション 74160294
080423 角形 封筒 スミ貼 白特A キングコーポレーション 74160294

角形 封筒 スミ貼 白特A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
サイズ角形2号
質量(kg)10.15
内容量1箱(500枚)注文コード74160294品番080423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独自のケント紙を使用した封筒です。

適合A4書類(297×210)トラスコ品番216-8776質量(kg)10.15サイズ角形2号縦(mm)332横(mm)240入数500枚X1箱坪量(g)100g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする