キングコーポレーション
角形2号 箱貼封筒 120g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グリーン
スカイ
ライトブルー
グレー
グリーン
クリーム
ウグイス
白
茶
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
74160583
品番
100307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色鮮やかなカラークラフトのマチ付き封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-7160
質量(kg)
3.2
色
グリーン
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません