キングコーポレーション
長形3号 窓明封筒 Hiソフトカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グレー
ウグイス
ピンク
質量(kg)
5.07
5.7
5.5
7.05
5.07
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74160757
品番
120123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-4056
質量(kg)
5.07
色
ブルー
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
窓枠
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません