キングコーポレーション
角形0号 HIソフトカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
白
ブルー
ピンク
グレー
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74161213
品番
160007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
トラスコ品番
216-7172
質量(kg)
13.65
色
白
サイズ
角形0号
縦(mm)
382
横(mm)
287
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません