キングコーポレーション
角形2号 HIソフトカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウグイス
ウグイス
白
オレンジ
サーモン
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74161265
品番
160206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-8794
質量(kg)
10.1
色
ウグイス
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません