曜日別特売
160404 角形A4号 HIソフトカラー キングコーポレーション 74161414

160404 角形A4号 HIソフトカラー キングコーポレーション 74161414
160404 角形A4号 HIソフトカラー キングコーポレーション 74161414
160404 角形A4号 HIソフトカラー キングコーポレーション 74161414

角形A4号 HIソフトカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
内容量1箱(500枚)注文コード74161414品番160404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。

用途A4書類(297×210)の封入に最適トラスコ品番216-8706質量(kg)8.95グレーサイズ角形A4号縦(mm)312横(mm)228
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする