キングコーポレーション
長形40号 HIソフトカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウグイス
ピンク
ブルー
グレー
ウグイス
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74161658
品番
161506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
トラスコ品番
216-2432
質量(kg)
4.2
色
ウグイス
サイズ
長形40号
縦(mm)
225
横(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません