キングコーポレーション
角3 Vカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
スカイ
スカイ
グレー
クリーム
ウグイス
ミズ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74161798
品番
180411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
用途
B5書類(257×182)の封入に最適
トラスコ品番
216-4015
質量(kg)
6.75
色
スカイ
サイズ
角形3号
縦(mm)
277
横(mm)
216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません