キングコーポレーション
封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
1箱(1000枚)
サイズ
長形3号
角形2号
長形3号
色
茶
白
茶
質量(kg)
5.05
9.9
10.15
5.05
8.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74162139
品番
191221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適正な森林管理のもとで産出した原料を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
質量(kg)
5.05
サイズ
長形3号
色
茶
縦(mm)
235
横(mm)
120
トラスコ品番
216-5567
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません