キングコーポレーション
長形3号 Hiソフトカラースカイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウグイス
スカイ
ピンク
ブルー
グレー
ウグイス
白
グリーン
クリーム
アクア
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74162324
品番
070211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-7129
質量(kg)
5.7
色
ウグイス
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
テープ
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません