キングコーポレーション
長形3号 オリンパス クイック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
5.05
5.05
5.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74162814
品番
075102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
丈夫さと実用性を重視した最もベーシックな事務用クラフト封筒です。
クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-4006
質量(kg)
5.05
色
茶
サイズ
長形3号
テープ種類
クイック
縦(mm)
235
横(mm)
120
テープ
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません