キングコーポレーション
洋形2号 Hiソフト インボイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
クリーム
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40000枚)
注文コード
74163313
品番
130142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
挨拶状等封入に適した封筒です。
用途
招待状・カード等の封入に最適
トラスコ品番
216-7223
質量(kg)
0.5
色
ブルー
サイズ
洋形2号
縦(mm)
114
横(mm)
162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません