※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
766
359
536
919
766
613
460
307
間口(mm)
910
1212
1518
1821
605
758
910
1062
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74167337
品番
SLMS910 PS1390W-3
参考基準価格(税別)
¥184,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
トラスコ品番
214-8370
質量(kg)
22.8
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
766
間口(mm)
910
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3487-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません