1104805001 新ビューティベース角型 グリーンクロス 74168423

新ビューティベース角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード74168423品番1104805001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

PE樹脂でコンクリートを包んでおります。
鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品となります。

用途フェンス用の重りにトラスコ品番216-7491材質PE+コンクリート厚さ(mm)135質量(kg)13.5縦(mm)225横(mm)225アズワン品番64-6551-12
注意
※保護具を着用して設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする