1105080512 カラーコーン用立体表示カバー グリーンクロス 74168493

カラーコーン用立体表示カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容身障者専用
内容量1枚注文コード74168493品番1105080512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。

用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全にトラスコ品番218-1006材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4サイズ520×315mm質量(g)125取付け方法カラーコーンにかぶせる表示内容身障者専用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする