曜日別特売
1105210114 ヘビーコーン グリーンクロス 74168527

ヘビーコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード74168527品番1105210114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。
軟質樹脂で丈夫です。
夜間も目立つ反射材付です。

用途規制場所確保にトラスコ品番216-7461材質軟質ポリエチレン樹脂幅(mm)360質量(kg)3.7青/白高さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする