グリーンクロス
喫煙設備標識 SEBD4L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
喫煙専用室あり
喫煙専用室あり
加熱式たばこ専用喫煙室あり
喫煙目的室あり
喫煙目的店あり
喫煙可能室あり
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74168947
品番
1146552301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙設備有りの表記があります。
用途
設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に
トラスコ品番
215-0061
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
縦(mm)
900
横(mm)
600
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
表示内容
喫煙専用室あり
アズワン品番
64-6565-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません