グリーンクロス
喫煙設備標識 SEM4L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
喫煙専用室
喫煙専用室あり
喫煙専用室
加熱式たばこ専用喫煙室あり
加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙目的室あり
喫煙目的室
喫煙目的店あり
公衆喫煙所
喫煙可能室あり
喫煙可能室
喫煙可能店
禁煙
喫煙場所
トラスコ品番
215-0091
215-0147
215-0091
215-1757
215-0057
215-0080
215-0127
215-0112
215-1750
215-1748
215-0060
215-0135
215-0118
215-1746
215-0122
215-0076
215-0068
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74169008
品番
1146551802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に
トラスコ品番
215-0091
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
162
縦(mm)
600
横(mm)
300
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
表示内容
喫煙専用室
アズワン品番
64-6565-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません