1146552108 喫煙設備標識 SEMD4L グリーンクロス 74169184

1146552108 喫煙設備標識 SEMD4L グリーンクロス 74169184
1146552108 喫煙設備標識 SEMD4L グリーンクロス 74169184

喫煙設備標識 SEMD4L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容喫煙目的店あり
内容量1枚注文コード74169184品番1146552108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙設備有りの表記があります。

用途設備周知標識として喫煙可能施設への掲示にトラスコ品番215-0139材質エコボード厚さ(mm)1質量(g)162縦(mm)600横(mm)300取付け方法ビス・インシュロック等(別売)表示内容喫煙目的店ありアズワン品番64-6565-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする