グリーンクロス
喫煙設備標識 SHA4L マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
加熱式たばこ専用喫煙室あり
喫煙専用室あり
喫煙専用室
加熱式たばこ専用喫煙室あり
加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙目的室あり
喫煙目的室
喫煙目的店
喫煙目的店あり
公衆喫煙所
喫煙可能室あり
喫煙可能室
喫煙可能店
禁煙
喫煙場所
トラスコ品番
212-3669
213-1611
213-1541
212-3669
212-2137
212-3615
212-5227
212-6880
212-3621
212-6808
212-9969
212-3639
212-3710
212-8428
213-1578
212-9994
213-0007
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74169543
品番
6300004190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として
トラスコ品番
212-3669
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
縦(mm)
300
横(mm)
225
取付け方法
マグネット式
表示内容
加熱式たばこ専用喫煙室あり
アズワン品番
64-6605-34
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません