曜日別特売
6300004264 喫煙設備標識 SHAD4L ステッカー グリーンクロス 74169753

6300004264 喫煙設備標識 SHAD4L ステッカー グリーンクロス 74169753
6300004264 喫煙設備標識 SHAD4L ステッカー グリーンクロス 74169753

喫煙設備標識 SHAD4L ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容脱煙装置付き 喫煙目的室あり
内容量1枚注文コード74169753品番6300004264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
ステッカータイプになります。
脱煙装置付きの表示があります。

用途設備周知標識としてトラスコ品番212-6829材質ステッカー質量(g)80縦(mm)300横(mm)225取付け方法ステッカー表示内容脱煙装置付き 喫煙目的室ありアズワン品番64-6606-09
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする