グリーンクロス
喫煙設備標識 SWAD4L PET板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
脱煙装置付き 喫煙専用室あり
脱煙装置付き 喫煙専用室あり
脱煙装置付き 加熱式たばこ専用喫煙室あり
脱煙装置付き 喫煙目的室あり
脱煙装置付き 喫煙目的店あり
脱煙装置付き 喫煙可能室あり
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74170523
品番
6300004267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります。
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙装置付きの表示があります。
用途
設備周知標識として
トラスコ品番
212-2100
材質
PET板
厚さ(mm)
1
質量(g)
180
縦(mm)
400
横(mm)
200
取付け方法
ビス・両面テープ等(別売)
表示内容
脱煙装置付き 喫煙専用室あり
アズワン品番
64-6606-12
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません