1105050703 アルミイエローバー グリーンクロス 74170925

アルミイエローバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード74170925品番1105050703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量で、丈夫なアルミ製です。
夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。

用途規制場所確保にトラスコ品番220-3000材質本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン幅(mm)34イエロー/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする