曜日別特売
6300004425 養生シート あて布団 グリーンクロス 74170959

6300004425 養生シート あて布団 グリーンクロス 74170959
6300004425 養生シート あて布団 グリーンクロス 74170959

養生シート あて布団

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード74170959品番6300004425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クッション性のある養生用マットです。
裏面にノンスリップ加工が施してあり滑りにくいです。

用途屋内床・廊下・搬入物の養生、リフォーム・メンテナンス・引越現場に、家具などの梱包に、防災時の敷布団として、レジャー時の敷物にトラスコ品番220-2999材質表地:不織布、中綿:再生科学繊維、裏地:PVC長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)5質量(kg)1.3ネイビー
注意
※防水性はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする