グリーンクロス
硬質バーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
イエロー
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74171126
品番
1105050513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途
コーンバー用リング交換部品に
トラスコ品番
244-0842
セット内容
ビス2本
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
115
色
イエロー
高さ(mm)
185
質量(g)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません