曜日別特売
1105050519 硬質バーリング グリーンクロス 74171135

硬質バーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード74171135品番1105050519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。

用途コーンバー用リング交換部品にトラスコ品番244-0841セット内容ビス2本材質硬質プラスチック幅(mm)115高さ(mm)185質量(g)80

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする