26349 ポルタキャスター ハイロジック 74171756

 

26349 ポルタキャスター ハイロジック 74171756
26349 ポルタキャスター ハイロジック 74171756
26349 ポルタキャスター ハイロジック 74171756

ポルタキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード74171756品番26349
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐荷重200kgのダブルストッパーキャスター。
低重心で安定感があります。

車輪径(Φmm)50ストッパー材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金取付方式プレートタイプ(皿穴)材質(金具)スチールアズワン品番64-7746-97耐荷重(kg/個)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする