用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)質量(kg)16.2色ホワイトタイプ本体フェンス&金具セット寸法(cm)柱部分:約10cm角形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×10×179高さ(cm)本体フェンス:180組立時間約40~60分脚長(cm)ボーダー下部:約5最大隙間(mm)ボーダー:約35寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)ボーダー部1枚あたり:100×2×15.5