1087122 SATA JET1400S RP 本体 SATA 74172648

SATA JET1400S RP 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.1
パターン開き(mm)180
塗料噴出量(mL/min)65
内容量1丁注文コード74172648品番1087122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。

用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)65使用空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
注意
※カップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする