曜日別特売
SL-3A SL看板 セフテック 74173314

SL看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台文字内容工事用車両出入口注文コード74173314品番SL-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

全面反射と無反射の2種類を用意しています。

仕様全面反射看板板+鉄枠文字内容工事用車両出入口タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする