曜日別特売
HSF-6 HSF看板 セフテック 74173908

HSF看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台文字内容500m先注文コード74173908品番HSF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。

文字内容500m先タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする