SFY-13 SFY看板 セフテック 74174328

SFY看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容工事中
工事中
工事中50m先
工事中100m先
工事中200m先
工事中300m先
工事中500m先
工事中1000m先
50m先工事中
100m先工事中
200m先工事中
300m先工事中
関係者以外立入禁止
停車位置
この先段差あり
この先片側交互通行
まわり道
工事用車両出入口
歩行者通路
徐行
工事中につきご協力お願い致します
車線減少
車線変更
右折工事中
左折工事中
右によって下さい
左によって下さい
この先片側通行
一時停止
右折禁止
左折禁止
覆工板あり
この先通り抜けできません
この先工事中につき通り抜けできません
通行止
工事区間終り
路肩注意
スピードダウン
幅員減少
右折できません
左折できません
信号機あり
無地
内容量1台注文コード74174328品番SFY-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

幅285mmのスリムサイズ看板です。
蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。

文字内容工事中タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする