セフテック
コーンボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オレンジ
緑
オレンジ
赤
文字内容
この先工事中
歩行者通路
この先工事中
この先段差あり
徐行お願いします
この先立入禁止
駐車禁止
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74174599
品番
CB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コーンを穴に差し込むだけで簡単取付。
材質
PP
色
オレンジ
高さ(mm)
470
文字内容
この先工事中
タイプ
全面反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×130×470