曜日別特売

ヘルバンド 識別カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
文字内容無地
内容量1枚注文コード74175703品番K-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ヘルバンド幅70/90mmタイプ共用です。

材質塩化ビニール文字内容無地取付方式ヘルメット取付寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする