曜日別特売
S303型 A/N 空気入りタイヤ 工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積 松下車輌産業 74178816

工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)(空気入)360
内容量1台注文コード74178816品番S303型 A/N 空気入りタイヤ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。
車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。

全長(mm)1330質量(kg)(空気入)13車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ酸素7000Lや細径ボンベ対応全幅(mm)555
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき3,900/税込4,290
沖縄地方数量1につき8,300/税込9,130
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする