SLD1 おかず冷凍作りおき容器 スケーター 74179928

SLD1 おかず冷凍作りおき容器 スケーター 74179928
SLD1 おかず冷凍作りおき容器 スケーター 74179928

おかず冷凍作りおき容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パウダーパステルYE
内容量1個注文コード74179928品番SLD1
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

大阪府立大学栄養療法学専攻と共同開発!家事の時短に作り置きおかずや食材保存に便利な保存容器。
おかずを冷凍・冷蔵保存出来ます。フタをしたまま電子レンジOK!そのままお弁当にも使えます!
汁もれがしにくいパッキン付き。角が丸く洗いやすい形状。同じ形の商品と積み重ねができて、スッキリと収納出来ます。
食洗機も使用出来ます!別売りのごはん容器(SLG1)とも組み合わせOK♪

材質ポリプロピレン(フタ・本体)、シリコーンゴム(パッキン・エアーバルブ)形状角型パウダーパステルYE容量(mL)320質量(g)75耐熱温度(℃)-20~140寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約124×95×48電子レンジ対応
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする