※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
Wスリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロープ径・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
ロープ径(Φmm)
9
注文コード
74181476
品番
WR9S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】1.261
全長(m)
3
トラスコ品番
467-9181
質量(kg)
0.96
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
9
スリング径(mm)
9