N8 荷締機用取替ワイヤー 日興製綱 74182946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷締機用取替ワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番815-7636
内容量1箱(10本)注文コード74182946品番N8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
適合中型用トラスコ品番815-7636適合機種TWN-8質量(g)630長さ(m)1.5ワイヤー径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする